Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel QS700 Gr.44 braun S3 EN ISO 20345:2011


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000372427
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1011237
EAN/GTIN:
     4044477281384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 ∙ S3 SRC WRU ∙ Obermaterial: wasserabweisendes geöltes Nubukleder ∙ Innenfutter: Mikrofaser ∙ Stahlkappe ∙ Fußbett: anatomisch geformtes Kork-Mikrofaser Fußbett ∙ Laufsohle: rutschhemmendes Nitril-Gummi Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahlkappe · Zwischensohle: Kevlar Sohle
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Größe:
44
Kollektion:
Birkenstock Professional
Schuhweite:
Normal
Schutzklasse:
S3
Material:
wasserabweisendes, geöltes Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345:2011
PSA-Kategorie:
II
Marke:
BIRKENSTOCK
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Birkenstock, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,46*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,76*
€ 142,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,15*
€ 140,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,65*
€ 135,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,42*
€ 130,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,46*
€ 111,22
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.