Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanderstiefel Ohio 2 GTX Gr.41,5 – 7,5 mahagoni Leder MEINDL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000373211
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3889-39-41
EAN/GTIN:
     4033157915053
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe
Material: gemilltes Nubukleder · Gore-Tex-Futter · Lederfußbett · Sohle: Meindl Magic Light Trail · Gewicht: ca. 600 g · Anwendung: Berg und Wandern Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Gore-Tex-Futter
Weitere Informationen:
Farbe:
mahagoni
Größe:
41,5-7,5
Material:
Nubukleder
Marke:
MEINDL
Weitere Suchbegriffe: Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, freizeitschuhe, Fußschutz, Schuh, Stiefel, Trekking-Stiefel, Wanderschuh
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 127,84*
€ 154,14*
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 128,40*
€ 154,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 129,49*
€ 154,93*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 143,21*
€ 170,68*
€ 4,95*
ab € 138,93*
€ 171,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 154,29*
€ 183,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 153,39*
€ 182,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 145,80*
€ 173,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 132,06*
€ 157,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 128,40*
€ 152,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-40
ab € 127,83*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-42
ab € 128,53*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-43
ab € 128,69*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-44
ab € 132,01*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-45
ab € 127,99*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-46
ab € 128,55*
Ähnlich
Lukas Meindl
3889-39-47
ab € 128,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.