| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000373994 Herst.-Nr.: 4831-44 EAN/GTIN: 4019202127589 |
| |
|
| | |
| Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · wasser- und fleckenabweisend · mit Webpelzfutter · griffige Profilsohle · mit Klettverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Webpelzfutter/Klettverschluss Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 44 | Marke: | SPIRALE | Material: | Nylon/PVC | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Kälteschutz, Sicherheit, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,58* | € 48,77* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,81* | € 48,82* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,94* | € 51,04* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,67* | € 53,17* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,18* | € 53,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|