Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BB4500 Safety Gr.41 schwarz/rot S3 SRC ESD EN20345 Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000374001
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     IB4132S3-41
EAN/GTIN:
     690774596160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · optimaler Halt und Stabilität · Obermaterial: Full grain - wasserabweisendes Leder · strapazierfähige, rutschfeste Gummisohle hält die Schuhe bei der Arbeit robust · MemoryTech-Fußbett aus Memory-Schaum garantiert Stoßdämpfung und Dämpfung · metallfreie und durchtrittsichere Zwischensohle · XTR®-Zehenkappe reduziert das Gewicht und behält gleichzeitig den Aufprallschutz bei · 360°-Seitennähte für lange Lebensdauer · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Composite · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
41
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Material:
Leder
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
REEBOK
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sneaker, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 89,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,46*
€ 125,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,14*
€ 125,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,48*
€ 117,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,00*
€ 114,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,92*
€ 107,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.