Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BB4500 Safety Gr.42 schwarz/rot S3 SRC ESD EN20345 Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374000_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374000_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000374002
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     IB4132S3-42
EAN/GTIN:
     690774596177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · optimaler Halt und Stabilität · Obermaterial: Full grain - wasserabweisendes Leder · strapazierfähige, rutschfeste Gummisohle hält die Schuhe bei der Arbeit robust · MemoryTech-Fußbett aus Memory-Schaum garantiert Stoßdämpfung und Dämpfung · metallfreie und durchtrittsichere Zwischensohle · XTR®-Zehenkappe reduziert das Gewicht und behält gleichzeitig den Aufprallschutz bei · 360°-Seitennähte für lange Lebensdauer · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Composite· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Material:
Leder
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
REEBOK
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sneaker, halbschuhe s3 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
8
€ 5,45*
ab € 90,07*
€ 106,71*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 90,16*
€ 107,09*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 90,07*
€ 107,20*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 95,43*
€ 112,79*
€ 4,90*
ab € 92,69*
€ 113,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,71*
€ 126,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,08*
€ 126,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,25*
€ 118,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,49*
€ 116,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,07*
€ 107,18
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 90,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.