Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke Dibbersen Gr.47-50 schwarz/grau FELDTMANN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000374847
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     3623-47S
EAN/GTIN:
     4025888214703
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
optimaler Feuchtigkeitstransport und angenehm trockene Füße durch COOLMAX®-Faser · anatomisch geformte Frotteepolsterung an Knöchel, Ferse, Sohle und Spitze · verlängerter Schaft und weiter Komfortbund · waschbar bei 30 °C Materialzusammensetzung: 53% Baumwolle / 36% Polyester (COOLMAX®) / 10% Polyamid / 1% Elasthan Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: anatomisch geformt · Material: 53% Baumwolle / 36% Polyester (COOLMAX®) / 10% Polyamid / 1% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
47-50
Marke:
FELDTMANN
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
25
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,31*
9 Tage
25
5
€ 5,99*
ab € 3,09*
€ 4,64*
Lager 1498
41
1
€ 6,95*
ab € 3,07*
€ 4,71*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 4,78*
1 Tag
29
1
€ 5,59*
ab € 3,45*
€ 5,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
3623-39S
ab € 3,04*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
3623-43S
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.