Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke Perfect Fit Socks Gr.39-42 schwarz/grau ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374855_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374855_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000374856
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09000220-3942
EAN/GTIN:
     4030839355244
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung · hochelastisches, druckfreies Bündchen passt sich jedem Beinumfang an und garantiert angenehm weicher Tragekomfort · anatomisch geformtes Fußbett ist für optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgestimmt · hautsympathische Materialien · klimaregulierendes Coolmax®-Garn für angenehm trockene Füße · antistatisch gewaschen · ESD-AusstattungMaterialzusammensetzung: 21 % Baumwolle, 50 % Polyester (Coolmax®FIBER), 26 % Polyamid, 2 % Elastan, 1 % CarbonWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: antistatisch gewaschen· Material: 21% Baumwolle / 50% Polyester (Coolmax®FIBER) / 26% Polyamid / 2% Elastan / 1% Carbon
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
39-42
Marke:
ELTEN
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 9,07*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 9,08*
1 Tag
22
8
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 9,48*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,66*
€ 9,90*
Lager 1498
22
1
€ 5,45*
ab € 6,79*
€ 10,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,395* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
09000220-3538
ab € 6,08*
Ähnlich
ELTEN
09000220-4346
ab € 6,08*
Ähnlich
ELTEN
09000220-4750
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.