| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000374937 Herst.-Nr.: 16713-47 EAN/GTIN: 8032690108355 |
| |
|
| | |
| Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · zusätzlich wasserabweisende Veredelung · festes Warmfutter · Reflex-Applikationen · Schnürung · rutschhemmende, zweifarbige Laufsohle · kälteresistent bis -30 °C Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Webpelzfutter Weitere Informationen: | | Farbe: | braun/schwarz | Größe: | 47 | Marke: | SPIRALE | Material: | Nylon/PVC | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitswinterstiefel braun, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Kälteschutz, Sicherheit, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,76* | € 52,88* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 40,74* | € 52,93* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,99* | € 54,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 42,86* | € 56,17* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 51,65* | € 65,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|