Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Canvas 320 Gr.56 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000375345
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2113056
EAN/GTIN:
     4030913038421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas- Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten · 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche · Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern · Gummizug im Bund · verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss · mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
56
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 21,23*
€ 25,93*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,21*
€ 25,97*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,75*
€ 26,12*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,93*
€ 26,84*
Lager 1498
5
1
€ 5,45*
ab € 23,15*
€ 28,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2113102
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2113106
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2113110
ab € 18,83*
Ähnlich
Planam
2113024
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2113025
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2113026
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2113027
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113028
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2113029
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2113042
ab € 18,84*
Ähnlich
Planam
2113044
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2113060
ab € 20,81*
Ähnlich
Planam
2113062
ab € 20,81*
Ähnlich
Planam
2113064
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2113090
ab € 18,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.