Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Canvas 320 Gr.48 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000375351
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2123048
EAN/GTIN:
     4030913039619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtaschen aus Cordura® · Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Ausführung: original Cordura® mit PTFE-Beschichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
48
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,02*
€ 23,47*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,70*
€ 23,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 24,09*
Lager 1498
20
1
€ 5,45*
ab € 20,60*
€ 25,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 21,34*
€ 26,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2123102
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2123106
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2123110
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2123024
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2123025
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2123026
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2123027
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
2123028
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2123029
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
2123042
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
2123044
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2123062
ab € 20,50*
Ähnlich
Planam
2123064
ab € 20,46*
Ähnlich
Planam
2123090
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2123094
ab € 18,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.