Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men´s Sweatshirt 80/20 Gr.M navy PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000377385_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000377385_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000377385
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     2199F-M-54
EAN/GTIN:
     4250484209604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
80% Baumwolle / 20% Polyester, ca. 280 g/m² · klassisches Molton-Mischgewebe-Sweatshirt · flauschig angeraute Innenseite · Elastanbündchen an Hals, Arm und Saum · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRMK25Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
M
Marke:
PROMODORO
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 13,82*
€ 18,61*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,82*
€ 18,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,95*
€ 18,84*
Lager 1498
13
1
€ 5,45*
ab € 14,75*
€ 19,83*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 15,14*
€ 20,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-L-54
ab € 13,75*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-L-SG
ab € 13,81*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-SG
ab € 13,75*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XL-54
ab € 13,66*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XXL-54
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.