| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000378076 Herst.-Nr.: 6657 FB.6351 EAN/GTIN: 4029148702207 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · wasserabweisend · winddicht · atmungsaktiv · aufgesetzte Handytasche · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau/schwarz/orange | Größe: | L | Marke: | TERRATREND | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,40* | € 41,55* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 32,30* | € 41,59* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 32,99* | € 42,48* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,43* | € 42,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,17* | € 43,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|