| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000378423 Herst.-Nr.: 20019-4 EAN/GTIN: 4025888206883 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 100% Polyamid · Wattierung: 100% Polyester · Futter: 100% Polyester · wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv · Nähte verschweißt · Reflexpaspel vorne, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten · strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan Gewebe · Ausweis-Karten-Halter an abclipbarem Schlüsselband mit Metall-Karabiner · abzippbare Sturmkapuze · hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung · warmes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich · wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich · einfache Emblem-Anbringung durch Reißverschluss im Futter · 2 Brusttaschen · 2 Hüfttaschen · 1 Brustinnentasche · Atmungsaktivität: 5000 g/m²/24 h · Wassersäule: 8000 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | marine/schwarz | Größe: | XXL | Marke: | ELYSEE | Material: | 100% Polyamid | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke blau xxl, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xxl, Parka, Parkas, Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,47* | € 57,97* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 46,87* | € 58,25* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,74* | € 59,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 50,85* | € 62,90* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,14* | € 64,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|