| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000378438 Herst.-Nr.: 23436-4 EAN/GTIN: 4025888233292 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 3 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell), Futter: 100% Polyester · Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100% Polyester · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel · einfache Emblem-Anbringung durch herausnehmbares Futter · 2 Taschen · 1 Brusttasche · 1 Innentasche Weitere Informationen: | | Farbe: | orange/schwarz | Größe: | XXL | Marke: | ELYSEE | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 20471 Kl. 3, EN 13688 | PSA-Kategorie: | II | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Wintersoftshelljacke, kapuzenjacke xxl, kapuzenjacke, kapuzenjacke orange, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,19* | € 61,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,52* | € 62,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,37* | € 63,71* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 53,58* | € 63,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 58,47* | € 69,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|