| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000378634 Herst.-Nr.: PJC/XXL/500 EAN/GTIN: 4029201126537 |
| | |
|
| | |
| EN 343 Kl. 3/1 · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit · Kapuze am Kragen Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | XXL | Marke: | ASATEX | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, pu-jacke gelb, pu-jacke, regenschutzjacke xxl, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,40* | € 20,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,97* | € 20,97* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,22* | € 21,07* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,39* | € 21,25* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,27* | € 21,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|