Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Terrax Workwear Gr.L schwarz/limette TERRAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000379291
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     61393-1048-L
EAN/GTIN:
     4055316258962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
100% Polyester · zweifarbige Berufsjacke mit Kontrasten · Armbund verstellbar · wind- und wasserabweisend · 8000 mm w/p, bedingt atmungsaktiv
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/limette
Größe:
L
Marke:
TERRAX
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Jacke, Softshell, Softshelljacken
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 33,26*
€ 42,73*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 33,48*
€ 42,76*
Lager 1498
7
1
€ 5,45*
ab € 33,61*
€ 42,84*
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 33,85*
€ 44,36*
5 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 35,21*
€ 45,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
61393-1048-M
ab € 33,35*
Ähnlich
TERRAX
61393-1048-XL
ab € 33,25*
Ähnlich
TERRAX
61393-1048-2XL
ab € 33,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.