| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000379310 Herst.-Nr.: 61534-1048-M EAN/GTIN: 4055316348656 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester · leicht wattierter Berufsparka aus Softshell · reflektierende Details · wind- und wasserabweisend Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/limette | Größe: | M | Marke: | TERRAX | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke schwarz gr m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Parka, Parkas, Winterjacken, Winter-Parka |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,56* | € 52,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 41,36* | € 53,02* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 41,53* | € 53,24* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,22* | € 54,48* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,95* | € 54,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|