Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutzhose Komfort Gr.50 neongelb/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000379431
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     4117/50
EAN/GTIN:
     4005781411720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
60% Polyester / 40% Baumwolle, ca. 240 g/m² · moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch · mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern · neue Farbkombination rot/neongelb · angenehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige Schnittschutzeinlage · Bund mit Klett weitenregulierbar · Gürtelschlaufen · hochgezogener Nierenbereich · strapazierfähige Verstärkungen auf den Knien · Belüftungsöffnungen auf der Oberschenkelrückseite mit Reißverschluss verschließbar · schmale Reflexpipings an der Vorder- und Rückseite · Befestigungshaken für Schnürstiefel am Beinende · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen sowie eine kleinere Beintasche · 1 Kettensägenschlüsseltasche · EN 381-5 Kl. 1 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 240g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
neongelb/rot
Größe:
50
Material:
60% Polyester / 40% Baumwolle
Norm:
EN381-5 Form A Kl.1
Marke:
LEIPOLD+DÖHLE
PSA-Kategorie:
III
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 85,31*
€ 101,66*
Lager 1498
7
€ 5,45*
ab € 84,95*
€ 101,75*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 85,54*
€ 102,19*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 88,09*
€ 104,55*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 87,93*
€ 104,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leipold + Döhle
4117/52
ab € 84,00*
Ähnlich
worky
4112-L
ab € 50,91*
Ähnlich
worky
4112-M
ab € 50,94*
Ähnlich
worky
4112-XL
ab € 51,13*
Ähnlich
worky
4112-XXL
ab € 51,07*
Ähnlich
worky
4117-48
ab € 84,38*
Ähnlich
worky
4117-54
ab € 84,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.