Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Arizona ESD Gr.42 schwarz Obermaterial:Birko-Flor® EN 61340 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000379764_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000379764_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000379769
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     89420
EAN/GTIN:
     4052001200053
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
nach EN 61340 ∙ ESD ∙ Material: Birko Flor® ∙ Fußbett: Kork-Veloursleder ∙ EVA Laufsohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
42
Kollektion:
Birkenstock Professional
Schuhweite:
Normal
Material:
Obermaterial: Birko-Flor®
Norm:
EN 61340
Marke:
BIRKENSTOCK
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 34,07*
€ 44,24*
Lager 1498
23
1
€ 5,45*
ab € 41,11*
€ 52,31*
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 42,02*
€ 53,34*
2 Tage
23
2
Frei Haus
ab € 41,25*
€ 53,55*
4 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 44,28*
€ 56,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,31*
€ 62,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,42*
€ 61,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,87*
€ 58,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,26*
€ 55,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,23*
€ 53,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,11*
€ 48,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.