Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Arizona Super Grip Gr.43 schwarz Birko Flor DIN EN ISO 20347 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000379852
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     230114-43
EAN/GTIN:
     4052001429799
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
nach DIN EN ISO 20347 · Obermaterial Birko Flor® · Zweiriemer mit individuell verstellbare Dornschließen aus Metall · dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle · anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett · Decksohle: Veloursleder Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Herrenmodell
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Schuhweite:
normal
Material:
Birko Flor
Norm:
DIN EN ISO 20347
Serie:
Birkenstock Professional
Marke:
BIRKENSTOCK
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 34,15*
€ 42,95*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 42,39*
€ 52,80*
Lager 1498
5
1
€ 5,45*
ab € 42,22*
€ 52,85*
3 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 40,83*
€ 53,99*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,54*
€ 55,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,85*
€ 62,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,21*
€ 62,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,28*
€ 61,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,26*
€ 59,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,61*
€ 56,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,22*
€ 50,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
1018222-43
ab € 40,78*
Ähnlich
Birkenstock
230124-43
ab € 39,33*
Ähnlich
Birkenstock
1018220-43
ab € 42,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.