| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000379902 Herst.-Nr.: 20593-6310-52 EAN/GTIN: 4055316695293 |
| |
|
| | |
| 60% Baumwolle / 40% Polyester · praktische Bein- und Gesäßtaschen · Details in Kontrastfarbe · angenehmer Gummizug am Bund · stark beanspruchte Bereiche mit robustem Materialeinsatz verstärkt Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau/schwarz | Größe: | 52 | für wen?: | Herren | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Marke: | TERRATREND |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, arbeitsshorts 52, Berufsbekleidung, Herren-Shorts, Hose, kurze Hose, Shorts |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,15* | € 28,69* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,26* | € 28,82* | | | | | | 26 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,50* | € 30,38* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 22,88* | € 31,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 23,71* | € 31,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|