| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000379966 Herst.-Nr.: 4400FCAL EAN/GTIN: 4251164289077 |
| |
|
| | |
| 60% Baumwolle / 40% Polyester VORTEX® Garn · ca. 220 g/m² · hochwertig verarbeitete Knopfleiste mit 3 bruchsicheren Knöpfen Ton in Ton · Ärmelbündchen · Schlaufen in der Seitennaht innen · Mischgewebe · Piqué · separate Brusttasche · EXCD überzeugt durch überdurchschnittlich langlebige Qualität, minimale Einlaufwerte, besonders pflegeleicht, bügelfrei · für Industriewäsche geeignet · getestet nach ISO 15797 · VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent · bis 60° C waschbar sowie trocknergeeignet · effektive Feuchtigkeitsregulierung, schnell trocknend · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRUAK6 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 220g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | charcoal | Größe: | L | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Marke: | PROMODORO | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,14* | € 16,86* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,07* | € 16,89* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,12* | € 16,95* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,19* | € 18,35* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,31* | € 18,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|