Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka Wallace Gr.XXL orange/marine ELYSEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000380078
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23431-4
EAN/GTIN:
     4025888165890
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN ISO 20471 Kl. 3 (Innenjacke separat Kl. 3, Weste separat Kl. 2), EN 343 Kl. 3/1 (Außenjacke separat Kl. 3/3, Innenjacke, Weste separat Kl. 3/1), EN ISO 13688 · 100% Polyester, Oxford, mit PU-Beschichtung · Futter: 100% Polyester · Wattierung: 100% Polyester · wind- und wasserdicht · hoch atmungsaktiv (5000 g/m²/24h) · Nähte geschweißt · robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest · Innenjacke kann auch als Weste getragen werden · abnehmbare Kapuze · Wassersäule 10000 mm · Außenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 1 Ärmel- und Handytasche · Innenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 2 Innentaschen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
XXL
Marke:
ELYSEE
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688
PSA-Kategorie:
II
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 90,77*
€ 108,45*
4 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,90*
€ 109,38*
Lager 1498
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 95,29*
€ 110,19*
5 Tage
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 92,42*
€ 110,31*
2 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,05*
€ 110,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23421-2
ab € 88,47*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23421-1
ab € 81,83*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23421-3
ab € 82,76*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23421-4
ab € 84,04*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23431-2
ab € 91,07*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23431-1
ab € 90,85*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23431-3
ab € 93,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.