| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000380085 Herst.-Nr.: WTP3 EAN/GTIN: 4029201150525 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 2 · Doppelringverschluss · 2 umlaufende Reflexstreifen à 5 cm · 100% Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Größe: | universal | Marke: | ASATEX | Ausführung: | mit Schulterreflexstreifen | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 20471 Kl. 2 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste orange asatex, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Warnschutzbekleidung, Warnwesten |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,87* | € 2,30* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,11* | € 2,98* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,14* | € 3,10* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,23* | € 3,35* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,86* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|