| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000380123 Herst.-Nr.: RJO/XXL EAN/GTIN: 4029201139988 |
| | |
|
| | |
| EN 20471 Klasse 3, EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: 100% Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Kapuze im Kragen · Kordelzug an Bund und Kapuze · 2 Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung · Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss · Reißverschlussabdeckung · Armabschluss durch Gummizug · 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel · Schulterreflexstreifen Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Größe: | XXL | Marke: | PREVENT | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 20471 Kl. 3, EN343 | PSA-Kategorie: | II | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenhose asatex gr.xxl, regenbundhose, regenhose orange, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,34* | € 20,90* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,92* | € 21,00* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,42* | € 22,07* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 17,61* | € 22,82* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 17,41* | € 23,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|