Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Warnschutzparka SECURETECH Gr.L gelb/marineblau ELKA RAINWEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000380456
Hersteller:
     ELKA Rainwear
Herst.-Nr.:
     086060R041005
EAN/GTIN:
     5706219250605
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN 1149-5, EN ISO 20471 Kl. 3, EN ISO 11611 Kl. 2 A1+A2, EN 13034 PB [6], EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, EN 343 Kl. 3/3, IEC 61482-2 · 98% Oxford Polyester (300D X 300D) / 2% Carbon, ca. 340 g/m² · Lining: 100% FR Baumwolle · Wassersäule: >8000 mm · Atmungsaktivität: > 5000 g/m2/24h · Nähte getaped · Reflexstreifen · Smartphone Tasche · 2-Wege Reißverschluss · 2 Brustlaschen · 3 Taschen mit Klett · doppelte Wetterschutzleiste mit Klett · ID Tasche · abnehmbare Kapuze · wasserdicht · Vorrichtung für Stepp-Futter Art.-Nr. 4000 380 470
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marineblau
Größe:
L
Stoffgewicht ca.:
340 g/m²
Material:
98% Oxford Polyester / 2% Carbon
Norm:
EN 1149-5, EN ISO 20471 Kl.3, EN ISO 11611 Kl.1 A1+A2, EN 13
Marke:
ELKA RAINWEAR
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb, regenjacke, warnschutzjacke gelb blau, Multinorm, Multinormjacke, Multinorm-Parka, Multinorm-Warnschutzjacken, Multinorm-Warnschutzparkas, Warnschutzbekleidung, wasserdicht
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 146,25*
€ 175,20*
Lager 1498
16
Frei Haus
ab € 147,70*
€ 175,35*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 148,01*
€ 176,09*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 160,17*
€ 189,95*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 155,32*
€ 190,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELKA Rainwear
166060010005
ab € 31,87*
Sonstiges
ELKA Rainwear
166060010004
ab € 32,03*
Sonstiges
ELKA Rainwear
166060010006
ab € 31,74*
Sonstiges
ELKA Rainwear
166060010007
ab € 32,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.