Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Women’s Double Fleece Jacket Gr.XXL steel gray PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000380574
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     7965SGXXL
EAN/GTIN:
     4250360485177
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke
100% Polyester, ca. 320 g/m² · mit Stehkragen und durchgehendem, verdecktem Reißverschluss · Elastanbündchen an Ärmeln · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · beidseitiger Anti-Pilling-Ausrüstung · Fleece · schmal geschnitten · leicht tailliert · stark windabweisend · atmungsaktiv · schnelltrocknend · pflegeleicht · leicht regenabweisend
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
steel gray
Stoffgewicht ca.:
320 g/m²
Kollektion:
Double Fleece Jacket
Material:
100 % Polyester
Marke:
PROMODORO
für wen?:
Damen
Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, damen jacken xxl, damen jacke, fleecejacke damen, Damen-Fleecejacke, Fleece-Jacke, Jacke, Jacken, Strickjacken
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 19,55*
€ 26,41*
Lager 1498
1
1
€ 5,45*
ab € 19,63*
€ 26,42*
28 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 28,08*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 21,24*
€ 28,12*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 21,46*
€ 28,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.