Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka Gr.M gelb/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000381451
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2057048
EAN/GTIN:
     4030913019031
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN 20471+A1 Kl. 3, EN 343 Kl. 1+3 · 2-farbig · Oberstoff: 100% Polyester (PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht) · Futter: 100% Polyester · Füllung: 100% Polyester · Webpelz: 100% Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · Kapuze abnehmbar · herausnehmbares Innenfutter · 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 3 Stiftfächer und Handytasche rechts · durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen · Kordelzug im Bund · verstellbare Ärmelbündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
M
Marke:
PLANAM
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019 Kl. 3/1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 43,75*
€ 53,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,93*
€ 53,77*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,97*
€ 55,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,54*
€ 55,62*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 48,40*
€ 59,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2057072
ab € 84,87*
Ähnlich
Planam
2057076
ab € 84,64*
Ähnlich
Planam
2057080
ab € 84,81*
Ähnlich
Planam
2057084
ab € 85,17*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 42,67*
Ähnlich
Planam
2057064
ab € 46,61*
Ähnlich
Planam
2057068
ab € 46,84*
Ähnlich
Planam
2058044
ab € 42,62*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 42,66*
Ähnlich
Planam
2057052
ab € 42,73*
Ähnlich
Planam
2057056
ab € 42,65*
Ähnlich
Planam
2057060
ab € 42,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.