Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka Gr.XXL gelb/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000381450_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000381450_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000381454
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2057060
EAN/GTIN:
     4030913019062
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
2-farbig · Oberstoff: 100% Polyester (PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht) · Futter: 100% Polyester · Füllung: 100% Polyester · Webpelz: 100% Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · Kapuze abnehmbar · herausnehmbares Innenfutter · 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 3 Stiftfächer und Handytasche rechts · durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen · Kordelzug im Bund · verstellbare ÄrmelbündchenEN 20471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und ReflexmaterialsEN 343: Kl. 3 WasserdurchgangswiderstandEN 343: Kl. 1 Wasserdampfdurchgangswiderstand
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
XXL
Marke:
PLANAM
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 471 Kl. 3, 2, EN 343 Kl. 3, 1, EN 6330
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,00*
€ 54,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,46*
€ 55,98*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 47,50*
€ 57,62*
Lager 1498
7
€ 5,45*
ab € 47,85*
€ 57,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,56*
€ 60,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2057072
ab € 88,30*
Ähnlich
Planam
2057076
ab € 88,16*
Ähnlich
Planam
2057080
ab € 87,94*
Ähnlich
Planam
2057084
ab € 88,56*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 43,99*
Ähnlich
Planam
2057064
ab € 48,60*
Ähnlich
Planam
2057068
ab € 48,59*
Ähnlich
Planam
2058044
ab € 44,02*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 44,10*
Ähnlich
Planam
2057052
ab € 44,19*
Ähnlich
Planam
2057048
ab € 43,85*
Ähnlich
Planam
2057056
ab € 44,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.