Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Hitzeschutzbekleidung
>
Hitzeschutzhose
>
Artikel
Hitzeschutzhose Gr.56 silber JUTEC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-4000382022
Hersteller:
Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
HSH100KA-3/56
EAN/GTIN:
4030971005656
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
nach EN ISO 11612:2015 zertifiziert · ca. 1000 mm lang · Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und FlammeinwirkungEinsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und GlasindustrieWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN ISO 11612:2015
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
56
Marke:
JUTEC
Material:
Aramidgewebe, aluminisiert
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Arbeits- und Schutzkleidung
>
Hitzeschutzhosen
>
Hitzeschutzhose JUTEC
Weitere Suchbegriffe:
Workerjeanshose
,
Hitzeschutzhose
,
arbeitshose grau 56
,
arbeitshose 56
,
arbeitshose grau
,
Hitzeschutz-Hose
,
Hitzeschutzhosen
,
Hitzeschutzkleidung
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,90*
€ 245,39*
Lager 1498
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,19*
€ 247,07*
Lager 2478
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,83*
€ 248,11*
Lager 1955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 215,00*
€ 252,55*
Lager 8760
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,90*
€ 254,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,07*
€ 294,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,12*
€ 291,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,22*
€ 269,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hitzeschutzhose 500 g/m², bis 1000°C, Gr. 46
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3-46
ab € 219,89*
Ähnlich
Hitzeschutzhose Gr.52 silber JUTEC
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/52
ab € 188,05*
Ähnlich
Hitzeschutzhose Gr.54 silber JUTEC
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/54
ab € 188,30*
Ähnlich
Hitzeschutzhose Gr.58 silber JUTEC
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3-58
ab € 206,59*
Ähnlich
Hitzeschutzjacke Gr.52 silber 1 St.JUTEC
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/52
ab € 184,73*
Ähnlich
Hitzeschutzjacke Gr.54 silber 1 St.JUTEC
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/54
ab € 183,71*
Ähnlich
Hitzeschutzjacke Gr.56 silber 1 St.JUTEC
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/56
ab € 209,35*
Ähnlich
Hitzeschutzjacke Gr.58 silber 1 St.JUTEC
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/58
ab € 209,81*
Ähnlich
Hitzeschutzlatzhose Gr: 46 bis 1000°C L: 1000 mm Aramid, aluminisiert
Jutec Hitzeschutz
HSLH100KA-3-46
ab € 247,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen