Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzmantel m.Stehkragen Gr.56 silber JUTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000382032
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM120KA-3/56
EAN/GTIN:
     4030971022448
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
nach EN ISO 11612:2015 zertifiziert · ca. 1200 mm lang, mit Klettverschluss Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung Einsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
56
Marke:
JUTEC
Material:
Aramidgewebe, aluminisiert
Norm:
EN ISO 11612:2015
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzbekleidung, Hitzeschutzmäntel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,30*
€ 288,14*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,00*
€ 288,94*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,62*
€ 290,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,67*
€ 301,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 265,48*
€ 311,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,94*
€ 343,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,59*
€ 342,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,24*
€ 315,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,00*
€ 303,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-3-48
ab € 236,53*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-3-46
ab € 266,19*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-3-48
ab € 259,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.