| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000385120 Herst.-Nr.: 57100 EAN/GTIN: 4260015713845 |
| | |
|
| | |
| EN 397 · Stellrad zum Variieren der Kopfbänder sorgt für angenehmen Sitz Kinnband mit vier Befestigungspunkten an der Hinterseite, sorgt für einen hervorragenden Halt des Helms · Ring zur Befestigung des Helms an einem Gurt · die Luftschlitze werden von einem Aluminiumgitter vor unerwünschtem Eintritt von Flüssigkeiten oder mechanischen Eintritten geschützt · Kopfumfang 51-63 cm · Gewicht ca. 390 g · Einsatzbereich: Höhenarbeit WindEnergie, Baumklettern Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Kopfumfang: | 51-63 cm | Material: | Polypropylen | Norm: | EN 397 | PSA-Kategorie: | III | Gewicht ca.: | 390 g | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,58* | € 86,21* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 67,36* | € 86,86* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,64* | € 94,72* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 73,36* | € 94,81* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 75,90* | € 97,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|