Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerschutzhandschuh ActivArmr® RIG011Y Gr.9 gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000391475
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     RIG011Y090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
nach EN61482-1-2 · ISO 14001 · EN 60903:2003 · EN ISO 21420:2020 · EN 388:2016 · Kat. III · Material: Naturgummilatex für optimale Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 1000 V (DC≥ 1500) · der Handschuh bietet einen Lichtbogenüberschlagschutz gemäß EN 61482-1-2 · anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand · mit Stulpe · zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C) Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
280 mm
Werkstoffeignung Handwerk:
sehr gut geeignet
Farbe:
gelb
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
1
Werkstoffeignung Industrie:
sehr gut geeignet
Ausführung:
1000 V
Material:
Naturgummilatex
Norm:
EN 60903:2003
Marke:
ANSELL
PSA-Kategorie:
III
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 24,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,50*
€ 76,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,81*
€ 75,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,67*
€ 72,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,17*
€ 69,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,07*
€ 66,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,61*
€ 57,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.