Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerstiefel Eisenach Gr.41 schwarz S3 HRO SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000392081
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     33265-41
EAN/GTIN:
     4025888274127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · Obermaterial: Schaft aus leicht geprägtem Leder · gepolsterter Kragen · angenähte Staublasche · Schnellverschluss mit Klett · Nähte aus hitzebeständigem Material · Stahlkappe und Stahlzwischensohle · antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende, bis 300 °C hitzebeständige PU/Nitril-Laufsohle · integrierte Überkappe · Weite 10,5 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahlsohle · Ausführung: PU/Gummi Sohle bis 300°C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Schuhweite:
10,5
Schutzklasse:
S3 HRO SRC
Marke:
CRAFTLAND
Material:
leicht genarbtes Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 23,62*
€ 31,51*
Lager 1498
23
1
€ 5,45*
ab € 23,78*
€ 31,63*
10 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 23,39*
€ 31,98*
2 Tage
23
2
Frei Haus
ab € 24,04*
€ 33,71*
7 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 26,27*
€ 35,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,63*
€ 37,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,04*
€ 36,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,89*
€ 34,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,78*
€ 33,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,78*
€ 28,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
33265-40
ab € 23,47*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
33265-42
ab € 23,03*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
33265-43
ab € 22,97*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
33265-44
ab € 23,04*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
33265-45
ab € 22,92*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
33265-46
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.