Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer D.19mm HSS Schnitt-T.30mm Weldon RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000602298
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     108219
EAN/GTIN:
     4007140043702
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer weldonschaft 19 mm
kernbohrer
Kernbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Geeignet für Stahl (wie z.B. T-Träger, großforma­tige Bleche), Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle. Weitere technische Eigenschaften: · Schaftausführung: Weldon
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
19 mm
Ø Weldonschaft:
19 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Anzahl Zähne:
5
Marke:
RUKO
Schneidstoff:
HSS
Schnitttiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: ruko kernbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,56*
€ 18,83*
1
€ 5,00*
ab € 14,66*
€ 18,87*
24 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,14*
€ 21,45*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,53*
€ 21,51*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 17,08*
€ 21,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.