Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer ULTIMATECUT FS DIN 338 TypN D.8mm HSS blank/brüniert 3-Fl.schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000602977
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     259080
EAN/GTIN:
     4007140385994
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS · DIN 338 · FLOWSTEP®-Spitze · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · 3-Flächenschaft · punktgenaues Zentrieren ohne Ankörnen auch auf runden Oberflächen wie z. B. Rohren · extrem schnelles und kräfteschonendes Anbohren · Bohren von großen Durchmessern ohne Vorbohren · leichter und ruhiger Bohrvorgang, ohne verkanten im Material · 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten Elektro-Werkzeugen · mit 3-FlächenschaftWeitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: rechtsschneidend· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,16mm/U· Nenn-Ø-Toleranz: h8· Baulänge: 117mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
blank/brüniert
Schneidstoff:
HSS
Bohrtiefe:
5xD
Marke:
RUKO
Nenn-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Spirallänge:
75 mm
Schaftausführung:
3-Flächenschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Aufnahme-Ø:
8 mm
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 8mm, din 338, ruko din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,092*
€ 2,892*
Lager 1498
90
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,36*
€ 5,89*
3 Tage
67
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,57*
€ 6,11*
1 Tag
90
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 6,13*
1 Tag
63
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,66*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.