Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannpratze Nr.6313K Gr.18 f.T-Nut 16+18mm Spann-H.0-55mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000603003
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73940
EAN/GTIN:
     4020772073947
Suchbegriffe:
Schraube für Spannpratze
Spannpratze Schraube
Spannpratze verstellbar
Verstellbare Spannpratze
kurz · mit U-Stück · stufenlos verstellbar · vergütet · verzinkt und blau passiviertWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 130 mm· B1: 18mm· B2: 56mm· E2: 38mm· E1: 29mm· Gewicht: 809g· H1: 0-55mm· H2: 42-84mm· L: 130mm· K: 18mm
Weitere Informationen:
für T-Nut:
16 + 18 mm
für Spannschraube:
M16
Spannhöhe:
0-55 mm
Größe:
18
Marke:
AMF
Eigenschaft:
stufenlos verstellbar
Bauform:
kurz
Einsatzgebiet:
zur Werkstückspannung
Weitere Suchbegriffe: Verstellbare Spannpratzen, spannpratze verstellbar, Spanneisenspannpratze, Spannelement, Spannpratzen, Verstellbare Spanneisen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 24,91*
€ 32,27*
Lager 1498
4
1
€ 5,45*
ab € 24,94*
€ 32,43*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 24,70*
€ 33,46*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 26,51*
€ 34,24*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 26,89*
€ 34,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.