Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagensatz Nr.6344SP Inh.8 PA Gr.9-23 wellenförmig L.110mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6344SP-9-23 Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
6344SP-9-23 Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
6344SP-9-23 Parallelunterlagen-Satz, wellenförmig
Artikel-Nr.:
     1498-4000603655
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     372821
EAN/GTIN:
     4020772372828
Suchbegriffe:
Parallelunterlagen-Satz
parallelunterlagen-satz amf
parallelunterlagen satz
wellenförmig · im Holzkasten · Materialdicke 0,3 mm · präzisionsgeschliffen · Federstahl gehärtet und angelassen · Höhenabstufung 2 mm · Paartoleranz tp in der Höhe IT 5 · Nennmaßtoleranz in der Höhe ±0,004 mm · restliche Maße nach DIN ISO 2768m · Vorteil:· auf der Auflagefläche bleiben keine Späne liegen · Parallelität des gespannten Werkstückes wird nicht beeinträchtigt · mehrere flache oder einzelne dünne Werkstücke können leicht gespannt werdenWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 8 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
9-23
Länge:
110 mm
Breite:
0,3 mm
Marke:
AMF
Ausführung:
wellenförmig
Höhe:
9-23 mm
Weitere Suchbegriffe: Parallelstücksatz, Parallelunterlagen, Parallelunterlagensatz, Parallelunterlagensätze, Sazt im Holzkasten, Unterlegleisten, wellenförmig
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 47,33*
€ 59,24*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 47,67*
€ 59,91*
Lager 1498
16
€ 5,45*
ab € 48,88*
€ 60,64*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 47,93*
€ 62,21*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 51,00*
€ 63,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.