Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenspanner Nr.6495 Gr.16 Nut 18mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6495-16 Nutenspanner
6495-16 Nutenspanner
6495-16 Nutenspanner
Artikel-Nr.:
     1498-4000604161
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     374132
EAN/GTIN:
     4020772374136
Suchbegriffe:
Nutenspanner
Nutspanner
komplett mit Befestigung · Stahl · vergütet und im Brünierton angelassenWeitere technische Eigenschaften:· B1: 17,4mm· G: M12· H1: 30mm· F1: 10kN· H2: 12· L: 49mm· F2: 5kN· B: 28mm· SW: 6mm· H: 39mm
Weitere Informationen:
Größe:
16
Nut:
18 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Spannelemente, Zubehör für Nutenspanner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,66*
€ 95,09*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,14*
€ 96,43*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 75,22*
€ 105,50*
€ 4,95*
ab € 85,83*
€ 109,13*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,40*
€ 110,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.