Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussspanner Nr.6848HNI Gr.2 horiz.AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000604660
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95521
EAN/GTIN:
     4020772095529
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner horizontal
horizontal · Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend · ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · auch für die Lebensmittelindustrie geeignetWeitere technische Eigenschaften:· L5: 69mm· C: 13mm· D: 5,2mm· E max.: 72mm· L1 min.: 125mm· L1 max.: 159mm· E min.: 38mm· H1: 47mm· H2: 99mm· Armlänge: 69mm· B max.: 76mm· Bohrungs-Ø: 5,2mm· F: 11mm· B min.: 42mm· P: 26mm· K: 6,4mm· M: 19,5-23,5mm· H: 12mm· N: 38mm· D1: 4mm
Weitere Informationen:
Größe:
2
Spannweite:
42-76 mm
Marke:
AMF
Bohrungsabstand innen:
38-72 mm
Länge gespannt:
125-159 mm
Höhe gespannt:
47 mm
Höhe geöffnet:
99 mm
Gegenhalterhöhe:
12 mm
Material:
Edelstahl
Bauart:
horizontal
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, verschlussspanner amf, Schnellspanner
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 35,43*
€ 46,22*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,82*
€ 47,37*
€ 5,95*
ab € 38,03*
€ 51,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,67*
€ 51,88*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,02*
€ 52,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.