Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange L.1500mm B.25mm Form ktg geb.Klaue pulv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000710111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CB08 1500M X 25
EAN/GTIN:
     4015448550853
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brechstange 1500 mm
brecheisen
aus legiertem Spezialstahl · am Kopf geschmiedet · pulverbeschichtet · Form kantig Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 25mm · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
gebogene Klaue
Länge:
1500 mm
Gewicht:
6,12 kg
Form:
kantig
Weitere Suchbegriffe: Brechstangen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 15,72*
€ 21,31*
2 Tage
80
1
€ 4,95*
ab € 15,18*
€ 21,41*
5 Tage
90
1
€ 8,90*
ab € 16,46*
€ 22,12*
2 Tage
63
1
€ 5,59*
ab € 16,78*
€ 22,57*
Lager 1498
91
1
€ 5,45*
ab € 19,47*
€ 25,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
CB08 1250M*25
ab € 13,43*
Ähnlich
k.A.
CB 09 1250M25
ab € 13,02*
Ähnlich
k.A.
CB09 1250M*25
ab € 13,40*
Ähnlich
k.A.
CB10 1500*25MM
ab € 14,93*
Ähnlich
k.A.
CB09 1500M*25
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.