Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kombizange L.160mm Mehrkomp.-Hülle verchr.VDE PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizange L.160mm Mehrkomp.-Hülle verchr.VDE PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000810240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810240
EAN/GTIN:
     4015448484721
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · Greifzonen für Flach- und Rundmaterial · lange Schneiden für dickere Kabel · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet und angelassenZange verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Zange: verchromt· Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponentenhüllen
Länge:
160 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,5 mm
harter Draht Ø:
max. 1,8 mm
Kennzeichnung:
VDE
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN ISO 5746
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.