Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Wasserpumpenzange L.300mm Spann-W.40mm pol.rot kordiert VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000810764
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     87188015
EAN/GTIN:
     4005887288103
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
DIN/ISO 8976 · gesenkgeschmiedet · \"Made in Germany\" · rot lackiert · Kopf und Rahmen poliert · Maul mit Brennerloch · gezahnt · kräftige Ausführung für härteste Beanspruchung · mit kordierten, handlichen Griffen · durchgestecktes Gleitgelenk · Chrom-Vanadium-Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot · Einstellpositionen: 6
Weitere Informationen:
Spannweite:
40 mm
Länge:
300 mm
Material:
Chrom-Vanadin-Stahl
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 8976
Marke:
VBW
Weitere Suchbegriffe: wapu zange, Greifzange, Wasserpumpenzangen, Zangen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 24,57*
€ 30,41*
Lager 1498
19
1
€ 5,45*
ab € 24,87*
€ 30,55*
1 Tag
18
1
€ 4,99*
ab € 25,49*
€ 31,40*
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 26,06*
€ 31,96*
1
€ 7,95*
ab € 25,75*
€ 32,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
182005
ab € 18,28*
Ähnlich
VBW
966005
ab € 10,51*
Ähnlich
VBW
966030
ab € 14,51*
Ähnlich
VBW
966165
ab € 14,54*
Ähnlich
Stahlwille
87188005
ab € 15,25*
Ähnlich
Stahlwille
87188010
ab € 21,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.