Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-Eckschneider LightCUT® L.800mm LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000810889
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     87984050
EAN/GTIN:
     4005887012029
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
gesenkgeschmiedet · rot lackiert · nachstellbare Messer · deutlich reduziertes Gewicht durch hochfestes Leichtmetall-Griffpaar · Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie · Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone · max. Schneidleistung bis 48 HRC Weitere technische Eigenschaften: · Material: gesenkgeschmiedet · Schneidleistung: 48 HRC
Weitere Informationen:
Griffart:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
800 mm
weicher Draht Ø:
11 mm
mittelharter Draht Ø:
9 mm
harter Draht Ø:
8 mm
Gewicht:
2900 g
Marke:
VBW
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 113,73*
€ 133,43*
Lager 1498
3
€ 5,45*
ab € 113,93*
€ 133,56*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 114,55*
€ 134,17*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 118,66*
€ 139,03*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 122,38*
€ 147,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
87980050
ab € 78,64*
Ähnlich
VBW
438050
ab € 151,17*
Ähnlich
VBW
480010
ab € 166,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.