Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenrohrschere RC 1625 3-42mm PP/PE/PEX/CPVC/PVC/Verbundrohr RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000812803
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     23498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
zum Schneiden von PE, PP, PEX, CPVC, PVC, Gummischlauch und Verbundrohr · zum einfachen und schnellen Schneiden · gerades und exaktes, sowie nahezu glattfreies Schneiden · austauschbare X-CEL®-Klinge Weitere technische Eigenschaften: · für Material: PP/PE/PEX/CPVC/PVC/Verbundrohr
Weitere Informationen:
Schneidbereich:
3-42 mm
Marke:
RIDGID
für Rohre:
1/8 - 1 5/8 ″
für Rohre mm:
3,18 - 41,28 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, abstech- und anfasgerät, Einhubrohrschere, Kunststoffscheren, Ratschenrohrschere
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 5,99*
ab € 53,77*
€ 65,10*
Lager 1498
61
€ 5,45*
ab € 54,00*
€ 65,16*
7 Tage
61
€ 5,99*
ab € 52,56*
€ 65,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,82*
€ 67,25*
1 Tag
61
€ 4,99*
ab € 56,57*
€ 68,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDGID
27858
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.