Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 5x14mm Alu./STA 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4000813226
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1454048
EAN/GTIN:
     4007081300957
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
5 x 14 mm
Nietschaft Ø:
5 mm
Nietschaft Länge:
14 mm
nietbare Materialstärke:
8 - 10 mm
Bohrloch-Ø:
5,1 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,04574*
€ 0,05464*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,04663*
€ 0,05793*
2 Tage
18000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04742*
€ 0,05902*
1 Tag
6500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0502*
€ 0,0598*
Lager 1498
6500
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0499*
€ 0,062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.