Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 5,0x20,0mm K11 Alu/Stahl 250 St.GESIPA


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000813569
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1454118
EAN/GTIN:
     4007081303989
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard blindniete
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Großkopf Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
5 x 20 mm K11
Nietschaft Ø:
5 mm
Nietschaft Länge:
20 mm
nietbare Materialstärke:
14 - 15 mm
Bohrloch-Ø:
5,1 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
250 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Form:
Großkopf
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: Blindniete, Blindnieten, Niete
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
250
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,088*
€ 0,089*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,08175*
€ 0,10225*
2 Tage
2750
750
pro Box
Frei Haus
ab € 0,085*
€ 0,1064*
4 Tage
2062
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0842*
€ 0,10658*
Lager 1498
2750
250
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0841*
€ 0,1071*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0841* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 26,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.