Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet PolyGrip® Nietschaft dxl 4,8x17,0mm Alu/Stahl 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4000813591
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433833
EAN/GTIN:
     4007081700160
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl, verzinkt · Besondere Produktvorteile: Großer Klemmbereich mit nur einem Blindniet, breite Schließkopf-Auflage, hohe Lochleibung, kompakter Schließkopf, Verarbeitung mit allen Setzgeräten spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4,8 x 17 mm
Nietschaft Ø:
4,8 mm
Nietschaft Länge:
17 mm
nietbare Materialstärke:
6,5 - 13 mm
Bohrloch-Ø:
4,9 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,05758*
€ 0,06878*
14 Tage
18000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0589*
€ 0,07086*
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,05866*
€ 0,07106*
2 Tage
18000
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0612*
€ 0,0739*
Lager 1498
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,063*
€ 0,0763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 38,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.