Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter PolyGrip® Nietschaft dxl 11x20mm M8 VA A2 25 St.GESIPA


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PolyGrip Blindnietmuttern Mini-Pack Edelstahl A2 M 8 x 11 x 20
PolyGrip Blindnietmuttern Mini-Pack Edelstahl A2 M 8 x 11 x 20
PolyGrip Blindnietmuttern Mini-Pack Edelstahl A2 M 8 x 11 x 20
Artikel-Nr.:
     1498-4000813831
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1464837
EAN/GTIN:
     4007081953856
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
gesipa mehrbereichsblindniete
Standard (Flachrundkopf)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 25 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Gewinde:
M8
Nietschaft d x l:
11 x 20 mm
Nietschaft Ø:
11 mm
Nietschaft Länge:
20 mm
nietbare Materialstärke:
0,5 - 6,5 mm
Bohrloch-Ø:
11,1 mm
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs blindniete, flachkopf-blindnietmutter m8x11x18,5, Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,87*
€ 12,68*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,82*
€ 12,70*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 12,77*
6 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 12,99*
Lager 1498
45
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 10,89*
€ 14,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 10,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.