Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt Gesamt-L.76,5mm Zahnt.1,2mm BIM 5 St./Karte PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000814664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814664
EAN/GTIN:
     4015448402664
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt 55mm
stichsägeblatt
aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Mafell, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee, Würth u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
T 118 AF
verzahnte Länge:
55 mm
Gesamtlänge:
76,5 mm
Ausführung:
gewellt gefräst
Anwendungsgebiete:
flexibel, Bleche aus Stahl und rostfreiem Stahl 1,2-3 mm
Material:
BIM
St. je Karte:
5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Stichsägen, Stichsägeblätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.